Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Rodillo Diámetro4.5
- Rodillo Ancho2.5 mm
- Poste Diámetro2 mm
- Tamaño de la roscaM2x0.4
- Peso0.00 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica230 N
- Tipo de cabezalZócalo hexagonal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557013003
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial230 N
- Capacidad de carga estática radial161 N
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga estática161 N
- Tipo de pasadorPerno estándar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación