Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Rodillo Diámetro10
- Rodillo Ancho6 mm
- Poste Diámetro5 mm
- Tamaño de la roscaM5x0.8
- Peso0.02 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica1250 N
- Tipo de cabezalZócalo hexagonal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557013188
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1250 N
- Capacidad de carga estática radial1480 N
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga estática1480 N
- Tipo de pasadorPerno estándar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación