Motion
CFS6W
Seguidor de leva plano - 12 diámetro de rodillo, 7 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941615
No. Fabricante CFS6W
Precio176.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 12 diámetro de rodillo, 7 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #08941615
No. Fabricante CFS6W
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
Precio176.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    12
  • Rodillo Ancho  
    7 mm
  • Poste Diámetro  
    6 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    2090 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557013263
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2090 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2200 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    2200 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CFS6W MÉTRICO - MINIATURA

También puede gustarle