Motion
CFSFU6
Seguidor de leva plano - 16 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, Abierto
Artículo MI #08941632
No. Fabricante CFSFU6
Precio97.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 16 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, Abierto
Artículo MI #08941632
No. Fabricante CFSFU6
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
Precio97.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    16 mm
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    6 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    3660 N
  • Tipo de cabezal
    Ranura del destornillador
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557013270
  • RPM máximas (grasa)
    84000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    140000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3660 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3650 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    3650 N
  • Tipo de pasador
    Perno de montaje fácil

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA MÉTRICO CFSFU6 : MONTAJE SENCILLO

También puede gustarle