Motion
CRB10020UUC2
CRB10020UUC2
Artículo MI #08941678
No. Fabricante CRB10020UUC2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRB10020UUC2
Artículo MI #08941678
No. Fabricante CRB10020UUC2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C2
  • Número de Upc del fabricante
    4549557016608
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    61100 N
  • Serie
    CRB
  • UPC_NO
    4549557016608

Descripción general

Descripción del fabricante
CRB10020UUC2 COMPLEMENTO COMPLETO

También puede gustarle