Motion
CRB20025C1
CRB20025C1
Artículo MI #08941702
No. Fabricante CRB20025C1
Precio3,615.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRB20025C1
Artículo MI #08941702
No. Fabricante CRB20025C1
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
Precio3,615.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    8.82 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557016981
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    75300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    148000 N
  • Serie
    CRB
  • UPC_NO
    4549557016981

Descripción general

Descripción del fabricante
CRB20025C1 COMPLEMENTO COMPLETO

También puede gustarle