Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno250 mm
- Diámetro exterior310 mm
- Ancho general25 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso10.96 lb
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC2
- Número de Upc del fabricante4549557017094
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial83900 N
- Capacidad de carga estática radial183000 N
- SerieCRB
- UPC_NO4549557017094
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación