Motion
CRB25030C1
CRB25030C1
Artículo MI #08941710
No. Fabricante CRB25030C1
Precio6,584.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRB25030C1
Artículo MI #08941710
No. Fabricante CRB25030C1
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
Precio6,584.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    250 mm
  • Diámetro exterior
    330 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    17.86 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557017117
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    146000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    283000 N
  • Serie
    CRB
  • UPC_NO
    4549557017117

Descripción general

Descripción del fabricante
CRB25030C1 COMPLEMENTO COMPLETO

También puede gustarle