Motion
CRB50050C1
CRB50050C1
Artículo MI #08941734
No. Fabricante CRB50050C1
Precio23,453.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRB50050C1
Artículo MI #08941734
No. Fabricante CRB50050C1
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
Precio23,453.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    500 mm
  • Diámetro exterior
    625 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    91.95 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557017384
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    306000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    747000 N
  • Serie
    CRB
  • UPC_NO
    4549557017384

Descripción general

Descripción del fabricante
CRB50050C1 COMPLEMENTO COMPLETO

You May Also Like