Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno130 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ancho general25 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso6.22 lb
Details
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC2
- Número de Upc del fabricante4549557018268
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial49200 N
- Capacidad de carga estática radial74800 N
- SerieCRBC
- UPC_NO4549557018268
Descripción general
Descripción del fabricante
CRBC13025C2 EN CAGED