Motion
CRBC30035C2
CRBC30035C2
Artículo MI #08941812
No. Fabricante CRBC30035C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBC30035C2
Artículo MI #08941812
No. Fabricante CRBC30035C2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    395 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    29.55 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C2
  • Número de Upc del fabricante
    4549557018718
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    163000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    299000 N
  • Serie
    CRBC
  • UPC_NO
    4549557018718

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBC30035C2 EN CAGED

También puede gustarle