Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general13 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso0.84 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaC1
- Número de Upc del fabricante4549557017957
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial12300 N
- Capacidad de carga estática radial16700 N
- SerieCRBC
- UPC_NO4549557017957
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación