Motion
CRBF108ATC1
CRBF108ATC1
Artículo MI #08941868
No. Fabricante CRBF108ATC1
Precio398.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBF108ATC1
Artículo MI #08941868
No. Fabricante CRBF108ATC1
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
Precio398.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557019180
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2910 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2430 N
  • Serie
    CRBF
  • UPC_NO
    4549557019180

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBF108ATC1 ORIFICIO DE MONTAJE

You May Also Like