Motion
CRBF2012ATC1
CRBF2012ATC1
Artículo MI #08941878
No. Fabricante CRBF2012ATC1
Precio431.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBF2012ATC1
Artículo MI #08941878
No. Fabricante CRBF2012ATC1
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
Precio431.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557019227
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8370 N
  • Serie
    CRBF
  • UPC_NO
    4549557019227

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBF2012ATC1 ORIFICIO DE MONTAJE

También puede gustarle