Motion
CRBF2012ATUUC2

IKO International Inc
CRBF2012ATUUC2

CRBF2012ATUUC2
Artículo MI #08941881
No. Fabricante CRBF2012ATUUC2
Precio516.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO International Inc
CRBF2012ATUUC2

CRBF2012ATUUC2
Artículo MI #08941881
No. Fabricante CRBF2012ATUUC2
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
Precio516.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C2
  • Número de Upc del fabricante
    4549557019258
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8370 N
  • Serie
    CRBF
  • UPC_NO
    4549557019258

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBF2012ATUUC2 ORIFICIO DE MONTAJE

También puede gustarle