Motion
CRBF2512ATUUC1

IKO International Inc
CRBF2512ATUUC1

CRBF2512ATUUC1
Artículo MI #08941885
No. Fabricante CRBF2512ATUUC1
Precio546.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO International Inc
CRBF2512ATUUC1

CRBF2512ATUUC1
Artículo MI #08941885
No. Fabricante CRBF2512ATUUC1
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
Precio546.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557019296
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8610 N
  • Capacidad de carga estática radial
    10600 N
  • Serie
    CRBF
  • UPC_NO
    4549557019296

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBF2512ATUUC1 ORIFICIO DE MONTAJE

También puede gustarle