Motion
CRBF9025AUUC1
CRBF9025AUUC1
Artículo MI #08941908
No. Fabricante CRBF9025AUUC1
Price$2,125.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBF9025AUUC1
Artículo MI #08941908
No. Fabricante CRBF9025AUUC1
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
Price$2,125.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    10.3 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557019630
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    73400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    108000 N
  • Serie
    CRBF
  • UPC_NO
    4549557019630

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBF9025AUUC1 ORIFICIO DE MONTAJE