Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno115 mm
- Diámetro exterior240 mm
- Ancho general28 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso15.02 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaC1
- Número de Upc del fabricante4549557064982
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial84300 N
- Capacidad de carga estática radial138000 N
- SerieCRBFV
- UPC_NO4549557064982
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación