Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general15 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso2.12 lb
Details
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaT1
- Número de Upc del fabricante4549557065156
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial20100 N
- Capacidad de carga estática radial27700 N
- SerieCRBFV
- UPC_NO4549557065156
Descripción general
Descripción del fabricante
CRBFV5515ATT1 ORIFICIO DE MONTAJE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature