Motion
CRBFV8022ATC1
CRBFV8022ATC1
Artículo MI #08941944
No. Fabricante CRBFV8022ATC1
Precio1,206.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBFV8022ATC1
Artículo MI #08941944
No. Fabricante CRBFV8022ATC1
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
Precio1,206.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    165 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    5.8 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557065248
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    72000 N
  • Serie
    CRBFV
  • UPC_NO
    4549557065248

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBFV8022ATC1 ORIFICIO DE MONTAJE

También puede gustarle