Motion
CRBH10020AUUC1

IKO International Inc
CRBH10020AUUC1

CRBH10020AUUC1
Artículo MI #08941964
No. Fabricante CRBH10020AUUC1
Precio1,391.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO International Inc
CRBH10020AUUC1

CRBH10020AUUC1
Artículo MI #08941964
No. Fabricante CRBH10020AUUC1
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
Precio1,391.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557020223
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    50900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    72200 N
  • Serie
    CRBH
  • UPC_NO
    4549557020223

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBH10020AUUC1 ALTA RIGIDIDAD