Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general25 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso3.44 lb
Details
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC1
- Número de Upc del fabricante4549557020285
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial73400 N
- Capacidad de carga estática radial108000 N
- SerieCRBH
- UPC_NO4549557020285
Descripción general
Descripción del fabricante
CRBH12025AC1 ALTA RIGIDIDAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature