Motion
CRBH13025AT1
CRBH13025AT1
Artículo MI #08941972
No. Fabricante CRBH13025AT1
Price$2,362.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBH13025AT1
Artículo MI #08941972
No. Fabricante CRBH13025AT1
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
Price$2,362.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    6.22 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557020339
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    75900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    115000 N
  • Serie
    CRBH
  • UPC_NO
    4549557020339

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBH13025AT1 ALTA RIGIDIDAD