Motion
CRBH3010AT1
CRBH3010AT1
Artículo MI #08941990
No. Fabricante CRBH3010AT1
Precio442.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBH3010AT1
Artículo MI #08941990
No. Fabricante CRBH3010AT1
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
Precio442.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557019869
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8370 N
  • Serie
    CRBH
  • UPC_NO
    4549557019869

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBH3010AT1 ALTA RIGIDIDAD

También puede gustarle