Motion
CRBH3510AT1
CRBH3510AT1
Artículo MI #08941993
No. Fabricante CRBH3510AT1
Precio453.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBH3510AT1
Artículo MI #08941993
No. Fabricante CRBH3510AT1
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
Precio453.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557019906
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9130 N
  • Serie
    CRBH
  • UPC_NO
    4549557019906

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBH3510AT1 ALTA RIGIDIDAD

También puede gustarle