Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno180 mm
- Diámetro exterior206 mm
- Ancho general13 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso1.57 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaT1
- Número de Upc del fabricante4549557021312
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial28600 N
- Capacidad de carga estática radial65200 N
- SerieCRBS
- UPC_NO4549557021312
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación