Motion
CRBS19013VUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS19013VUUT1

CRBS19013VUUT1
Artículo MI #08942135
No. Fabricante CRBS19013VUUT1
Precio2,726.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS19013VUUT1

CRBS19013VUUT1
Artículo MI #08942135
No. Fabricante CRBS19013VUUT1
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
Precio2,726.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro exterior
    216 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    1.63 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557021367
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    68600 N
  • Serie
    CRBS
  • UPC_NO
    4549557021367

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBS19013VUUT1 DELGADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"