Motion
CRBS20013
CRBS20013
Artículo MI #08942136
No. Fabricante CRBS20013
Precio1,989.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBS20013
Artículo MI #08942136
No. Fabricante CRBS20013
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
Precio1,989.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    226 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    Normal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557021374
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    49300 N
  • Serie
    CRBS
  • UPC_NO
    4549557021374

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBS20013 DELGADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"