Motion
CRBS20013AUUC1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS20013AUUC1

CRBS20013AUUC1
Artículo MI #08942137
No. Fabricante CRBS20013AUUC1
Precio2,883.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS20013AUUC1

CRBS20013AUUC1
Artículo MI #08942137
No. Fabricante CRBS20013AUUC1
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
Precio2,883.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    226 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557021381
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    51600 N
  • Serie
    CRBS
  • UPC_NO
    4549557021381

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBS20013AUUC1 DELGADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"