Motion
CRBS608AUUC1
CRBS608AUUC1
Artículo MI #08942148
No. Fabricante CRBS608AUUC1
Price$478.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBS608AUUC1
Artículo MI #08942148
No. Fabricante CRBS608AUUC1
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
Price$478.34/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    76 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.21 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557020612
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5350 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7310 N
  • Serie
    CRBS
  • UPC_NO
    4549557020612

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBS608AUUC1 DELGADO