Motion
CRBS608T1
CRBS608T1
Artículo MI #08942149
No. Fabricante CRBS608T1
Precio435.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBS608T1
Artículo MI #08942149
No. Fabricante CRBS608T1
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
Precio435.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    76 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557020636
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5350 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7310 N
  • Serie
    CRBS
  • UPC_NO
    4549557020636

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBS608T1 DELGADO

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good