Motion
CRBS808VUUT1
CRBS808VUUT1
Artículo MI #08942165
No. Fabricante CRBS808VUUT1
Precio574.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBS808VUUT1
Artículo MI #08942165
No. Fabricante CRBS808VUUT1
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
Su precio$574.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    96 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557020773
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8790 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15500 N
  • Serie
    CRBS
  • UPC_NO
    4549557020773

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBS808VUUT1 DELGADO

También puede gustarle