Motion
CRE14V
Seguidor de leva plano - 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, abierto
Artículo MI #08942194
No. Fabricante CRE14V
Price$34.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, abierto
Artículo MI #08942194
No. Fabricante CRE14V
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
Price$34.52/each

Especificaciones

Dimensions

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Roller Diameter  
    0.8750 in
  • Roller Width  
    0.5000 in
  • Stud Diameter  
    0.5000 in
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.23 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    8710 N
  • Tipo de cabezal
    Ranura del destornillador
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557021763
  • RPM máximas (grasa)
    42000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    70000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8710 N
  • Capacidad de carga estática radial
    12300 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    12300 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar con casquillo excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CRE14V PULGADAS - ECCÉNTRICO