Motion
CRE36
Seguidor de leva plano - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.1875 pulg. de diámetro del pasador, abierto
Artículo MI #08942235
No. Fabricante CRE36
Precio112.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.1875 pulg. de diámetro del pasador, abierto
Artículo MI #08942235
No. Fabricante CRE36
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
Precio112.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    1.82 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    32500 N
  • Tipo de cabezal
    Ranura del destornillador
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557022227
  • RPM máximas (grasa)
    84000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    140000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    63900 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    63900 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar con casquillo excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CRE36 PULGADAS - ECCÉNTRICO

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good