Motion
CRE81VBUU
Seguidor de leva plano - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #08942244
No. Fabricante CRE81VBUU
Precio42.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #08942244
No. Fabricante CRE81VBUU
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
Precio42.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    4710 N
  • Tipo de cabezal
    Zócalo hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557021527
  • RPM máximas (grasa)
    42000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    70000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4710 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5410 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    5410 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar con casquillo excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CRE81VBUU PULGADAS - ECCÉNTRICO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"