Especificaciones
Dimensions
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Roller Diameter0.6250 in
- Roller Width0.4375 in
- Stud Diameter0.3125 in
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Peso0.05 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica6340 N
- Tipo de cabezalZócalo hexagonal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557022388
- RPM máximas (grasa)42000 rpm
- RPM máximas (aceite)70000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial6340 N
- Capacidad de carga estática radial8530 N
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga estática8530 N
- Tipo de pasadorPerno estándar
Descripción general
Descripción del fabricante
CRH101VBUU PULGADAS - SERVICIO PESADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature