Motion
CRY32V
Seguidor de rodillo: 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de calibre, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, abierto
Artículo MI #08942617
No. Fabricante CRY32V
Precio57.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo: 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de calibre, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, abierto
Artículo MI #08942617
No. Fabricante CRY32V
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
Precio57.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    45 700 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557027314
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    80600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CRY32V PULGADAS - NO SEPARABLE
  • Seguidor de rodillo, Pulgadas, Tipo no separable, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Abierto, Cilíndrico

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"