Motion
GTR11515350
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 115 mm, 153 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942668
No. Fabricante GTR11515350
Precio2,330.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 115 mm, 153 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942668
No. Fabricante GTR11515350
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
Precio2,330.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    115 mm
  • Exterior Diámetro  
    153 mm
  • En general Ancho  
    50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    315000 N
  • Descripción larga
    Los cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR11515350 tienen un diámetro de orificio de 115 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 153 mm y un ancho total de 50 mm, lo que los hace ideales para equipos de minería, transmisiones industriales pesadas y conjuntos giratorios de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    GTR
  • Capacidad de carga estática
    614000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GTR11515350 RODILLO DE AGUJA GUÍA -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron