Motion
GTR455930
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 45 mm, 59 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942678
No. Fabricante GTR455930
Precio329.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 45 mm, 59 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942678
No. Fabricante GTR455930
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
Precio329.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    59 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    70300 N
  • Descripción larga
    Los cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR455930 tienen un diámetro de orificio de 45 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 59 mm y un ancho total de 30 mm, lo que los hace adecuados para transmisiones industriales de alta resistencia, sistemas automotrices y equipos de manipulación de materiales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    GTR
  • Capacidad de carga estática
    142000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GTR455930 RODILLO DE AGUJA GUÍA, SIN
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron