Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter10 mm
- Outside Diameter14 mm
- Overall Width13 mm
- Peso0.01 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica6100 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT101413C3 cuenta con un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para componentes automotrices, transmisiones industriales ligeras y equipos giratorios.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT101413C3
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática6200 N
Descripción general
Descripción del fabricante
KT101413C3 USO GENERAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature