Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro15 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica3750 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT12158C3 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 15 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes compactas, motores eléctricos pequeños y aplicaciones industriales ligeras.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT12158C3
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática4200 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación