Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro16 mm
- En general Ancho10 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica5650 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT121610EGB2 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial, transmisiones de engranajes y sistemas de transmisión de potencia pequeños.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT121610EGB2
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática5890 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación