Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro16 mm
- En general Ancho18 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica9790 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT121618C3 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos giratorios de precisión, motores eléctricos y sistemas de accionamiento industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT121618C3
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática11900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación