Motion
KT121710EGB2
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 19 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942806
No. Fabricante KT121710EGB2
Precio16.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 19 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942806
No. Fabricante KT121710EGB2
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
Precio16.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6670 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT121710EGB2 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas automotrices, maquinaria pequeña y aplicaciones de rotación de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT121710EGB2
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    6380 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT121710EGB2 PARA BIELA DEL MOTOR

You May Also Like