Motion
KT121812C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 18 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #08942807
No. Fabricante KT121812C3
Precio16.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 18 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #08942807
No. Fabricante KT121812C3
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
Precio16.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    9030 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT121812C3 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 18 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales, cajas de engranajes compactas y conjuntos de motores eléctricos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT121812C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    8460 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT121812C3 USO GENERAL

También puede gustarle