Motion
KT121820C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 18 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942808
No. Fabricante KT121820C3
Precio17.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 18 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08942808
No. Fabricante KT121820C3
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
Precio17.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    13700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT121820C3 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 18 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta de alta resistencia, ensamblajes automotrices y sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT121820C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    14400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT121820C3 USO GENERAL

También puede gustarle