Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Exterior Diámetro18 mm
- En general Ancho11 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica6520 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT141811C3 tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 18 mm, un ancho total de 11 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de precisión, cajas de engranajes pequeñas y maquinaria rotativa.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT141811C3
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática7410 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación