Motion
KT141910EGB2
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 19 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942817
No. Fabricante KT141910EGB2
Precio19.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 19 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #08942817
No. Fabricante KT141910EGB2
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
Precio19.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6640 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT141910EGB2 tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para pequeños conjuntos giratorios, transmisiones de engranajes y maquinaria de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT141910EGB2
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    6530 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT141910EGB2 PARA BIELA DEL MOTOR

También puede gustarle