Motion
KT141918C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 19 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08942819
No. Fabricante KT141918C3
Precio16.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 19 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08942819
No. Fabricante KT141918C3
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
Precio16.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    12400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT141918C3 cuenta con un diámetro interior de 14 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta de servicio pesado, sistemas de transmisión de potencia y equipos rotativos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT141918C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    14700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT141918C3 USO GENERAL

También puede gustarle