Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Exterior Diámetro20 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica13300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT142017C3 tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones compactas exigentes, componentes de equipos de construcción y conjuntos de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT142017C3
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática14400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación